Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HM-Steinbohrer 11 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HM-Steinbohrer 11 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230354

  • Schneidenlänge - 95 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Stein - Ja

  • Gesamtlänge - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923080600

Sonepar Artikelnummer

120097427

Hersteller Artikelnummer

230354

Hersteller Typ

230354

Hersteller Artikel Nr.:

230354

Schneidenlänge:

95 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Stein:

Ja

Gesamtlänge:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.082 kg

mit zähharten Hartmetallplatten bestückt