HAUPA - HM-Steinbohrer 12x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230404
Schneidenlänge - 500 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Geeignet für Stein - Ja
Gesamtlänge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923080891
Sonepar Artikelnummer
120097475
Hersteller Artikelnummer
230404
Hersteller Typ
230404
Hersteller Artikel Nr.:
230404
Schneidenlänge:
500 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Stein:
Ja
Gesamtlänge:
600 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.330 kg


