Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HM-Steinbohrer 15 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HM-Steinbohrer 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230362

  • Schneidenlänge - 125 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Stein - Ja

  • Gesamtlänge - 190 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923080631

Sonepar Artikelnummer

120097430

Hersteller Artikelnummer

230362

Hersteller Typ

230362

Hersteller Artikel Nr.:

230362

Schneidenlänge:

125 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Stein:

Ja

Gesamtlänge:

190 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.165 kg

mit zähharten Hartmetallplatten bestückt