Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HM-Steinbohrer 16 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HM-Steinbohrer 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230364

  • Schneidenlänge - 125 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Stein - Ja

  • Gesamtlänge - 190 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923080648

Sonepar Artikelnummer

120097431

Hersteller Artikelnummer

230364

Hersteller Typ

230364

Hersteller Artikel Nr.:

230364

Schneidenlänge:

125 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Stein:

Ja

Gesamtlänge:

190 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.092 kg

mit zähharten Hartmetallplatten bestückt