Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HM-Steinbohrer 4 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HM-Steinbohrer 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230332

  • Schneidenlänge - 45 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Stein - Ja

  • Gesamtlänge - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923080525

Sonepar Artikelnummer

120097416

Hersteller Artikelnummer

230332

Hersteller Typ

230332

Hersteller Artikel Nr.:

230332

Schneidenlänge:

45 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Stein:

Ja

Gesamtlänge:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.008 kg

mit zähharten Hartmetallplatten bestückt