Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HM-Steinbohrer 7 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HM-Steinbohrer 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230344

  • Schneidenlänge - 65 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Stein - Ja

  • Gesamtlänge - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923026660

Sonepar Artikelnummer

120097422

Hersteller Artikelnummer

230344

Hersteller Typ

230344

Hersteller Artikel Nr.:

230344

Schneidenlänge:

65 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Stein:

Ja

Gesamtlänge:

110 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.018 kg

mit zähharten Hartmetallplatten bestückt