HAUPA - Holster für LED Taschenlampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130322
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Höhe - 100 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923556471
Sonepar Artikelnummer
120370018
Hersteller Artikelnummer
130322
Hersteller Typ
130322
Hersteller Artikel Nr.:
130322
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Höhe:
100 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
10 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.180 kg


