Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Holzspiralbohrer 9 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Holzspiralbohrer 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230628

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Holz - Ja

  • Gesamtlänge - 130 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923082086

Sonepar Artikelnummer

120097483

Hersteller Artikelnummer

230628

Hersteller Typ

230628

Hersteller Artikel Nr.:

230628

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Holz:

Ja

Gesamtlänge:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.039 kg

aus Werkzeugstahl, zentrisch geschliffen, durchgehende Hinterfräsung mit Zentrierspitze und Vornschneider