HAUPA - HSS-Bi-Lochsägesortiment 3-tlg RE-LOAD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231984
Anzahl der Lochsägen - 3
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923578916
Sonepar Artikelnummer
120370009
Hersteller Artikelnummer
231984
Hersteller Typ
231984
Hersteller Artikel Nr.:
231984
Anzahl der Lochsägen:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.900 kg
Set in schwarzem Kunststoffkoffer, Maße: 255 x 210 x 72 mm, inklusive Adapter für RE-LOAD Schnellwechselsystem Inhalt: Lochsägen Bi-Metall 35 mm Lochsägen Bi-Metall 68 mm Lochsägen Bi-Metall 76 mm Schnellwechselaufnahme für Lochsägen ''RE-LOAD'' 3 Adapter für Aufnahme ''RE-LOAD'' 32 – 210 mm


