HAUPA - HSS-Blechschälbohrer 16-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231302
Maßeinheit - mm
Mit Kantenbrecher - Nein
Max. Plattendicke - 5 mm
Anzahl der Schneiden - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923084691
Sonepar Artikelnummer
120097372
Hersteller Artikelnummer
231302
Hersteller Typ
231302
Hersteller Artikel Nr.:
231302
Maßeinheit:
mm
Mit Kantenbrecher:
Nein
Max. Plattendicke:
5 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Spiralnut:
Nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.139 kg


