HAUPA - HSS-Blechschälbohrer 6-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231305
Anzahl der Bohrstufen - 1
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 30 mm
Hartmetallausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923084714
Sonepar Artikelnummer
120097374
Hersteller Artikelnummer
231305
Hersteller Typ
231305
Hersteller Artikel Nr.:
231305
Anzahl der Bohrstufen:
1
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
30 mm
Hartmetallausführung:
Nein
Mit Kantenbrecher:
Nein
Min. Bohrdurchmesser:
6 mm
Max. Plattendicke:
5 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Spiralnut:
Nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.166 kg


