HAUPA - HSS-Gewindeschneidzeugsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231282
Gesamtzahl der Werkzeuge - 55
Verpackung - Kunststoffbox
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82051000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923084639
Sonepar Artikelnummer
120097355
Hersteller Artikelnummer
231282
Hersteller Typ
231282
Hersteller Artikel Nr.:
231282
Gesamtzahl der Werkzeuge:
55
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
8.200 kg
Inhalt: Gewindebohrer (DIN 352) M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Schneideisen (DIN 223) M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Schneideisenhalter 20 x 7/25 x 9/30 x 11/ 38 x 14/45 x 18 mm Windeisen Gr. 1, Gr. 2 + Gr.3, im Kunststoffkasten


