HAUPA - HSS-Gewindeschneidzeugsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231280
Gesamtzahl der Werkzeuge - 37
Verpackung - Kunststoffbox
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82051000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923084622
Sonepar Artikelnummer
120097356
Hersteller Artikelnummer
231280
Hersteller Typ
231280
Hersteller Artikel Nr.:
231280
Gesamtzahl der Werkzeuge:
37
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82051000
Gewicht:
2.520 kg
Inhalt: Gewindebohrer (DIN 352) M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Schneideisen (DIN 223) M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Schneideisenhalter 20 x 5/20 x 7/25 x 9/30 x 11/38 x 14 mm Windeisen Gr. 1 + 2, im Kunststoffkasten


