Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HSS-Handgewindebohrer DIN 352 M3

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HSS-Handgewindebohrer DIN 352 M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230814

  • Gewindeart - metrisch

  • Ausführung - Handgewindebohrer

  • Geeignet für Edelstahl - Nein

  • Geeignet für Sackloch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923083311

Sonepar Artikelnummer

120097510

Hersteller Artikelnummer

230814

Hersteller Typ

230814

Hersteller Artikel Nr.:

230814

Gewindeart:

metrisch

Ausführung:

Handgewindebohrer

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Sackloch:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82051000

Gewicht:

0.033 kg

3-teilig, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider, Hochleistungs-Schnellstahl, für Durchgangs- und Sacklochgewinde in gut spanbaren Stählen bis ca. 900 N/mm137