HAUPA - HSS-Metallsägeblätter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200310
Länge - 300 mm
Anzahl der Zähne je Zoll - 24
Geeignet für Holz - Nein
Geeignet für Kunststoff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923018542
Sonepar Artikelnummer
120097833
Hersteller Artikelnummer
200310
Hersteller Typ
200310
Hersteller Artikel Nr.:
200310
Länge:
300 mm
Anzahl der Zähne je Zoll:
24
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Breite:
13 mm
Stärke:
0.63 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029100
Gewicht:
0.016 kg


