Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HSS Spiralbohrer 16,0 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HSS Spiralbohrer 16,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230272

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.167 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923079994

Sonepar Artikelnummer

120097408

Hersteller Artikelnummer

230272

Hersteller Typ

230272

Hersteller Artikel Nr.:

230272

Geeignet für Stahl:

Ja

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.167 kg

Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl (HSS) mit einem Durchmesser von 16,0 mm. Er eignet sich hervorragend für Bohrungen in Stahl, Stahlguss und anderen metallischen Werkstoffen bei hoher Standzeit.