Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HSS Spiralbohrer Cobalt 1,6 mm 2 St.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HSS Spiralbohrer Cobalt 1,6 mm 2 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230032/CO

  • Schneidenlänge - 20 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Gesamtlänge - 43 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923546151

Sonepar Artikelnummer

121050697

Hersteller Artikelnummer

230032/CO

Hersteller Typ

230032/CO

Hersteller Artikel Nr.:

230032/CO

Schneidenlänge:

20 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Stahl:

Ja

Gesamtlänge:

43 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.004 kg

HSS Spiralbohrer Cobalt 1,6 mm