Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HSS Spiralbohrer Cobalt 12,5 m 1 St.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HSS Spiralbohrer Cobalt 12,5 m 1 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230244/CO

  • Durchmesser Bohrer - 12.5 mm

  • Schneidenlänge - 101 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Stahl - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923546410

Sonepar Artikelnummer

121050564

Hersteller Artikelnummer

230244/CO

Hersteller Typ

230244/CO

Hersteller Artikel Nr.:

230244/CO

Durchmesser Bohrer:

12.5 mm

Schneidenlänge:

101 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Ja

Gesamtlänge:

151 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.004 kg

Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 25 - 35°, Ø-Toleranz h 8, aus Hochleistungsschnellstahl zum Bohren von Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert bis <=ca. 900 N/mm², Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, Aluminium-Legierungen kurzspanend, Druckguss, Bronze, Messing zäh. Verpackungseinheiten im Blister: 0,5 - 3,0 mm, 1 VPE = 3 Stk. 3,2 - 6,0 mm, 1 VPE = 2 Stk. 6,5 - 13,0 mm, 1 VPE = 1 Stk. xxxxxx/CO = Kobalt Verpackungseinheiten im Blister: 1,0 - 3,0 mm, 1 VPE = 2 Stk. 3,2 - 13,0 mm, 1 VPE = 1 Stk.