Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HSS Spiralbohrer geschliffen 1,6 mm 3 St.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HSS Spiralbohrer geschliffen 1,6 mm 3 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230032

  • Schneidenlänge - 20 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Gesamtlänge - 43 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923078102

Sonepar Artikelnummer

120097549

Hersteller Artikelnummer

230032

Hersteller Typ

230032

Hersteller Artikel Nr.:

230032

Schneidenlänge:

20 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Stahl:

Ja

Gesamtlänge:

43 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.003 kg

Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 25 - 35°, Ø-Toleranz h 8, zum Bohren von Schnellarbeitsstahl, Stahl, legiertem und unlegiertem Stahlguss bis <= 900 N/mm², Festigkeit, Grauguss, Weichguss, Sphäroguss, Sinterguss, Silber, Graphit, Aluminiumlegierungen, Druckgusswerkstoffen, Bronze, zähem Messing.