Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HSS Spiralbohrersortiment TIN 170-tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HSS Spiralbohrersortiment TIN 170-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230301/TIN

  • Anzahl der HSS-Spiralbohrer - 170

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 170

  • Verpackung - Metallkassette

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923164775

Sonepar Artikelnummer

120122700

Hersteller Artikelnummer

230301/TIN

Hersteller Typ

230301/TIN

Hersteller Artikel Nr.:

230301/TIN

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

170

Gesamtzahl der Werkzeuge:

170

Verpackung:

Metallkassette

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

4.550 kg

HSS, DIN 338, 170-teilig, TYP N, kurz, geschliffen, blank, mit Kreuzanschliff, TIN.beschichtet. Inhalt: 1,0 - 10,0 mm (aufsteigend in 0,5 mm Schritten) bis 8,0 mm 10 Stück/Größe ab 8,5 mm 5 Stück/Größe