Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HSS-Stufenbohrersatz 4-tlg. 4-30

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HSS-Stufenbohrersatz 4-tlg. 4-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231327

  • Anzahl der Stufenbohrer - 3

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 3

  • Verpackung - Metallkassette

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923084806

Sonepar Artikelnummer

120097360

Hersteller Artikelnummer

231327

Hersteller Typ

231327

Hersteller Artikel Nr.:

231327

Anzahl der Stufenbohrer:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

3

Verpackung:

Metallkassette

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.597 kg

3-teilig, für den Maschinenbau und die Blechverarbeitung mit zwei Schneiden, metrisch. Inhalt: Ø 4 - 12 mm, Ø 12 - 20 mm, Ø 20 - 30 mm