HAUPA - Hülse für verdichtete Leiter DIN 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290567
Leiter-Form - rund
Nennquerschnitt - 120 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587604
Sonepar Artikelnummer
120518445
Hersteller Artikelnummer
290567
Hersteller Typ
290567
Hersteller Artikel Nr.:
290567
Leiter-Form:
rund
Nennquerschnitt:
120 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


