HAUPA - Hülse für verdichtete Leiter DIN 150 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290568
Leiter-Form - rund
Nennquerschnitt - 150 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587611
Sonepar Artikelnummer
120518446
Hersteller Artikelnummer
290568
Hersteller Typ
290568
Hersteller Artikel Nr.:
290568
Leiter-Form:
rund
Nennquerschnitt:
150 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


