HAUPA - Hülse für verdichtete Leiter DIN 240 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290570
Leiter-Form - rund
Nennquerschnitt - 240 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587635
Sonepar Artikelnummer
120518448
Hersteller Artikelnummer
290570
Hersteller Typ
290570
Hersteller Artikel Nr.:
290570
Leiter-Form:
rund
Nennquerschnitt:
240 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.005 kg


