HAUPA - Hülse für verdichtete Leiter DIN 25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290562
Leiter-Form - rund
Nennquerschnitt - 25 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587550
Sonepar Artikelnummer
120518440
Hersteller Artikelnummer
290562
Hersteller Typ
290562
Hersteller Artikel Nr.:
290562
Leiter-Form:
rund
Nennquerschnitt:
25 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


