HAUPA - Hülse für verdichtete Leiter DIN 300 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290571
Nennquerschnitt - 300 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587642
Sonepar Artikelnummer
121113502
Hersteller Artikelnummer
290571
Hersteller Typ
290571
Hersteller Artikel Nr.:
290571
Nennquerschnitt:
300 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


