HAUPA - Hülse für verdichtete Leiter DIN 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290563
Leiter-Form - rund
Nennquerschnitt - 35 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587567
Sonepar Artikelnummer
120518441
Hersteller Artikelnummer
290563
Hersteller Typ
290563
Hersteller Artikel Nr.:
290563
Leiter-Form:
rund
Nennquerschnitt:
35 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


