HAUPA - Hülse für verdichtete Leiter DIN 400 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290572
Nennquerschnitt - 400 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587659
Sonepar Artikelnummer
121113503
Hersteller Artikelnummer
290572
Hersteller Typ
290572
Hersteller Artikel Nr.:
290572
Nennquerschnitt:
400 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


