Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Hülse für verdichtete Leiter DIN 50 qmm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Hülse für verdichtete Leiter DIN 50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290564

  • Leiter-Form - rund

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung

  • Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923587574

Sonepar Artikelnummer

120518442

Hersteller Artikelnummer

290564

Hersteller Typ

290564

Hersteller Artikel Nr.:

290564

Leiter-Form:

rund

Nennquerschnitt:

50 mm²

Länge geeignet für:

Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für mehrdrähtige, verdichtete Leiter (z.B.) VDE 0295 Kl. 2) zum sicheren Verpressen und Verarbeiten von DIN Presskabelschuhen und Verbindern Werkstoff: CU gemäß EN 13600 Oberfläche: verzinnt zum Schutz gegen Korrosion