HAUPA - Hülse für verdichtete Leiter DIN 70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290565
Leiter-Form - rund
Nennquerschnitt - 70 mm²
Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587581
Sonepar Artikelnummer
120518443
Hersteller Artikelnummer
290565
Hersteller Typ
290565
Hersteller Artikel Nr.:
290565
Leiter-Form:
rund
Nennquerschnitt:
70 mm²
Länge geeignet für:
Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


