HAUPA - HUPcompact für Aderendhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213088
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²
Länge - 198 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587192
Sonepar Artikelnummer
120518087
Hersteller Artikelnummer
213088
Hersteller Typ
213088
Hersteller Artikel Nr.:
213088
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 16 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Presskraft:
5 kN
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.480 kg


