HAUPA - HUPcompact für isolierte Verbinder/Kabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213090
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.1 .. 6 mm²
Länge - 198 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587208
Sonepar Artikelnummer
120518088
Hersteller Artikelnummer
213090
Hersteller Typ
213090
Hersteller Artikel Nr.:
213090
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.1 .. 6 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Presskraft:
5 kN
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.480 kg


