HAUPA - HUPcompact für offene Messingkabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213094
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 198 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587222
Sonepar Artikelnummer
120518090
Hersteller Artikelnummer
213094
Hersteller Typ
213094
Hersteller Artikel Nr.:
213094
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Presskraft:
5 kN
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.490 kg


