HAUPA - HUPcompact ''HC06'' für MC4 Stecker 4-10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213110
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Länge - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629120
Sonepar Artikelnummer
121091468
Hersteller Artikelnummer
213110
Hersteller Typ
213110
Hersteller Artikel Nr.:
213110
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Länge:
205 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Presskraft:
5 kN
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.300 kg


