HAUPA - HUPflashGloves - Kl.0 Isolierende Fingerhandschuhe nach DIN EN 60903 Gr.10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121020/10
Handschuhgröße - 10
Nennspannung AC - 1000 V
Werkstoff - sonstige
Elektrische Klasse nach EN 60903 - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923621131
Sonepar Artikelnummer
121050443
Hersteller Artikelnummer
121020/10
Hersteller Typ
121020/10
Hersteller Artikel Nr.:
121020/10
Handschuhgröße:
10
Nennspannung AC:
1000 V
Werkstoff:
sonstige
Elektrische Klasse nach EN 60903:
0
Länge:
410 mm
Nennspannung DC:
1500 V
Detailausführung der Stulpe:
gerade Stulpe
Außenfarbe:
rot
Innenfarbe:
schwarz
Störlichtbogengeprüft:
Ja
ATPV-Wert zum Schutz gegen Störlichtbögen:
71.6 cal/cm²
Schutzklasse gegen Störlichtbögen nach IEC 61482-1-2:
APC2
Entspricht IEC 60903:
Ja
Entspricht EN 60903:
Ja
Schutz gegen mechanische Risiken:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40151900
Gewicht:
0.520 kg


