HAUPA - HUPlightStripe 15 LED-Lichtband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130364
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau/Einbau
Lichtstrom je Meter - 1300 lm
Lampenspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923622077
Sonepar Artikelnummer
121022114
Hersteller Artikelnummer
130364
Hersteller Typ
HUPLIGHTSTRIPE 15
Hersteller Artikel Nr.:
130364
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lichtstrom je Meter:
1300 lm
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Spannungsart:
AC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
180 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Gesamtlänge:
15 m
Kleinster Biegeradius:
70 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
4.400 kg


