Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HUPstar AE+isolierte Kabelschuhe+Quetschk.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HUPstar AE+isolierte Kabelschuhe+Quetschk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 213086

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923576233

Sonepar Artikelnummer

121112726

Hersteller Artikelnummer

213086

Hersteller Typ

213086

Hersteller Artikel Nr.:

213086

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.300 kg

Press-Stern 213086/E: Aderendhülsen: 0,5 / 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 isolierte Quetschkabelschuhe: 0,1-0,25 / 0,5-1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 nicht isolierte Quetschkabelschuhe: 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10