Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HUPstar automotive

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HUPstar automotive

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 213100

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Rollpressung (Crimpung)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923604622

Sonepar Artikelnummer

121112730

Hersteller Artikelnummer

213100

Hersteller Typ

213100

Hersteller Artikel Nr.:

213100

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Rollpressung (Crimpung)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.300 kg

Automotive Kontakte Hirose DF1B-2428SC UL1007 / Litze Hirose DF1B-2428PC UL1007 / Litze 0,08, 0,14, 0,25 Hirose DF1B-30SC UL1007 / Litze Hirose DF1B-30PC UL1007 / Litze 0,05 Hirose DF1B-2022SC, Hirose DF1B-2022PC 0,34, 0,50