Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HUPstar für gedrehte Kontakte

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HUPstar für gedrehte Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 213102

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923604615

Sonepar Artikelnummer

121112731

Hersteller Artikelnummer

213102

Hersteller Typ

213102

Hersteller Artikel Nr.:

213102

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.300 kg

gedrehte Kontakte, vierkant 0,1, 0,14, 0,25, 0,34, 0,5 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 Lokator für Ø 1,6, 2,5, 4