Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - HUPstar Koax

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - HUPstar Koax

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 213082

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574840

Sonepar Artikelnummer

121112723

Hersteller Artikelnummer

213082

Hersteller Typ

213082

Hersteller Artikel Nr.:

213082

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.300 kg

Press-Stern 213082/E Koax: Sechskantverpressung, BNC, TNC, SNB, SNC, SMS, SMA, MCX, 1,07 bis 10,9 mm