Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Hydraul.Kabelschneidkopf offen 95 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Hydraul.Kabelschneidkopf offen 95 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216415

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 95 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

  • Schneidbacken auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923548414

Sonepar Artikelnummer

121112790

Hersteller Artikelnummer

216415

Hersteller Typ

216415

Hersteller Artikel Nr.:

216415

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

95 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

11.300 kg

in Tasche mit Hydraulikschnellsanschlüssen Kupfer- und Aluminiumkabel stahlarmierte Kabel