Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Hydrauliköl 0,5 l

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Hydrauliköl 0,5 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216254

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 27101983

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923481452

Sonepar Artikelnummer

121112786

Hersteller Artikelnummer

216254

Hersteller Typ

216254

Hersteller Artikel Nr.:

216254

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27101983

Gewicht:

1.000 kg

0,5 l