HAUPA - Hydraulische Fusspumpe ohne Schlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216348
Ausführung/Betätigung - hydraulische Fußpumpe
Nenndruck - 700 bar
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84132000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923137212
Sonepar Artikelnummer
120098998
Hersteller Artikelnummer
216348
Hersteller Typ
216348
Hersteller Artikel Nr.:
216348
Ausführung/Betätigung:
hydraulische Fußpumpe
Nenndruck:
700 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84132000
Gewicht:
7.860 kg


