HAUPA - Hydraulische Handzange 10-185 qmm HHs-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215765
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 240 mm²
Länge - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923551032
Sonepar Artikelnummer
121112741
Hersteller Artikelnummer
215765
Hersteller Typ
215765
Hersteller Artikel Nr.:
215765
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 240 mm²
Länge:
370 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
4.600 kg


