HAUPA - Hydraulische Handzange Dornpressung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216660
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 16 .. 300 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923488420
Sonepar Artikelnummer
121112809
Hersteller Artikelnummer
216660
Hersteller Typ
216660
Hersteller Artikel Nr.:
216660
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
16 .. 300 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
6.500 kg


