HAUPA - Hydraulische Handzange Eindorn 16-500 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216691
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 35 .. 500 mm²
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923619831
Sonepar Artikelnummer
121112821
Hersteller Artikelnummer
216691
Hersteller Typ
216691
Hersteller Artikel Nr.:
216691
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
35 .. 500 mm²
Länge:
600 mm
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Presskraft:
120 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
7.700 kg


