HAUPA - Hydraulische Handzange Universal HUS-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216768
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Länge - 315 mm
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923619855
Sonepar Artikelnummer
121113742
Hersteller Artikelnummer
216768
Hersteller Typ
216768
Hersteller Artikel Nr.:
216768
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Länge:
315 mm
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
2.200 kg


