HAUPA - Hydraulische Handzange vierdorn HD400-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216661
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 25 .. 400 mm²
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923508104
Sonepar Artikelnummer
121112812
Hersteller Artikelnummer
216661
Hersteller Typ
216661
Hersteller Artikel Nr.:
216661
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
25 .. 400 mm²
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
7.900 kg


