Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Hydraulische Kabelschere bis 85 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Hydraulische Kabelschere bis 85 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216404

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm

  • Gesamtlänge - 690 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923074456

Sonepar Artikelnummer

120099000

Hersteller Artikelnummer

216404

Hersteller Typ

216404

Hersteller Artikel Nr.:

216404

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

85 mm

Gesamtlänge:

690 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

6.830 kg

im Koffer Schneidkopf 180° drehbar mit Hydraulikschnellsanschlüssen Kupfer- und Aluminiumkabel stahlarmierte Kabel