Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Hydraulischer Hochdruckschlauch stahlarmiert 5 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Hydraulischer Hochdruckschlauch stahlarmiert 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216364

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Schlauchlänge - 5 m

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39173100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923585310

Sonepar Artikelnummer

121112789

Hersteller Artikelnummer

216364

Hersteller Typ

216364

Hersteller Artikel Nr.:

216364

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Schlauchlänge:

5 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

1.260 kg

stahlarmiert mit Schnellkupplung zu Fußpumpe Art. 216348 und elektrohydraulischer Pumpe Art. 216352, 216357